曜日別特売
- 小岩井 純水ぶどう キリン 00368315

小岩井 純水ぶどう

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1箱(430mL×24本)
内容量1箱(430mL×24本)注文コード00368315品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,534
販売価格(税別)
4,198

指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。
渋みを抑えたぶどうのまろやかな甘みが楽しめます。果汁20%

容量(mL)430シリーズ小岩井容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0418-35原材料ぶどう、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、香料アレルギー該当無し栄養成分(100mL当たり)エネルギー:48kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.07g、ナトリウム:27mg、リン:2mg、カリウム:5mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20070505
2017-10-21
用途: 休憩用
岩崎計算センターサービス業

すっきりとしておいしかったです。小学生の孫も喜んで飲んでいました。

1が参考にしています
対象商品 : 20070514
2016-03-15
用途: 飲む
個人のお客様

おいしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする