曜日別特売
ER-110SUW タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具] 00368333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイムレコーダ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ホワイト登録人数50注文コード00368333品番ER-110SUW
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。

仕様
打刻回数/<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>
印字内容/日付・曜日・時分・時間数
シンボルマーク/チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜)
シフト数/なし、サマータイム/あり
休憩時間帯/1時間帯
インクリボン/ER-IR103
時間精度
電波受信時/誤差10万年に±1秒以内
電波非受信時/水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)
ホワイト印字回数2回登録人数50集計機能あり適合ER-Sカード・ER-UDカード受信ユニット標準装備付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式
注意
※タイムカードは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71014028
2024-03-05
用途: 会社で使用

前にも同じ商品を購入しましたが、液晶が見えなくなり再購入、今度は大丈夫でしょうか。

3が参考にしています
対象商品 : 71014064
2022-11-23
用途: 出勤、退勤の時に使用
有限会社Vogelサービス業

印字も綺麗で、大変満足しております。
特に改善点はありません。

対象商品 : 71014046
2019-08-17
用途: 従業員の出勤管理
その他業種

シンプルで使いやすい 以前も同じメーカーも長く使いました

1が参考にしています
対象商品 : 71014064
2019-03-14
用途: 日々の勤怠管理

問題なく使用できています。ありがとうございます!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする