曜日別特売
セ-FZ19 布製図面袋 ファスナー式2穴 コクヨ 00372198

布製図面袋 ファスナー式2穴

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
マチ(mm)50
穴径(Φmm)4
内容量1個注文コード00372198品番セ-FZ19
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。
フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。

サイズA4(外寸)穴径(Φmm)4穴数2仕様面ファスナー式寸法(縦×横)(mm)297×210マチ(mm)50
注意
※写真は使用例です。ファイルは付属していません。
※A4サイズの綴り込み表紙に閉じられるように、外寸法がA4サイズになっておりますので、A4サイズの書類は収容できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00372182
2023-09-30
用途: 製本時の図面袋として使用
建設業・工事業

報告書等の巻末に綴じ、大判の図面を折って入れて納めています。
コクヨのしか使っておりませんので、今度は他社のを使ってみたいと思います。
他の通販と比較してモノタロウさんのは少し高いですね。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする