曜日別特売

トレイザー(平行定規)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード00372338品番TR-HHEB11
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。

付属品ドラフティングテープ、キャリングバッグ材質ビニール製質量(kg)2.4サイズA2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする