パール金属
Colors スリムストレージ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
オレンジ
ホワイト
ブラック
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00375184
品番
C-2859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
見えないところだからこそカラーにこだわる。細かい小物もキチンと整理。
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
サイズ
L
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×75×45