曜日別特売
C-2867 Colors スリムストレージ パール金属 00375254

Colors スリムストレージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1個注文コード00375254品番C-2867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

見えないところだからこそカラーにこだわる。細かい小物もキチンと整理。

材質ポリプロピレンイエローサイズM質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00375218
2021-08-20
用途: カトラリー使用
飲食業

見た目が違う。
写真はスッキリしているが、実際は外側は波模様になっている。違う商品が届きたのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする