※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00375892
品番
SNGL25-80-A4.0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径D・全長L・寸法A
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4.0
公差D(mm)
-0.006
-0.017
寸法D1(mm)
28
寸法E(mm)
12
寸法S(mm)
15
寸法W(mm)
11
寸法d1(mm)
18.5
寸法d2(mm)
19
軸径D(Φmm)
25
全長L(mm)
80
材質
SK4
硬度
53~58HRC
対応サイズ(Φmm)
(スプリング外径)13~18