曜日別特売
SNGL32-65-A7.0 ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ) タカノ 00376224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGL32-65-A7.0 ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ) タカノ 00376224
SNGL32-65-A7.0 ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ) タカノ 00376224

ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00376224品番SNGL32-65-A7.0
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
公差D(mm)
-0.009
-0.025
寸法A(mm)7.0寸法D1(mm)35寸法E(mm)17寸法S(mm)18寸法W(mm)13寸法d1(mm)25.5寸法d2(mm)26軸径D(Φmm)32全長L(mm)65材質SK4硬度53~58HRC対応サイズ(Φmm)(スプリング外径)20~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする