曜日別特売
STLP25-80 リフタピン(スプリング穴付タイプ) タカノ 00376556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STLP25-80 リフタピン(スプリング穴付タイプ) タカノ 00376556
STLP25-80 リフタピン(スプリング穴付タイプ) タカノ 00376556

リフタピン(スプリング穴付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00376556品番STLP25-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
公差D(mm)
-0.007
-0.020
寸法D1(mm)28寸法S(mm)15寸法d1(mm)18寸法d2(mm)19軸径D(Φmm)25全長L(mm)80材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応サイズ(Φmm)(スプリング外径)13~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする