曜日別特売
CC-1110 ベジライブ PC柄二重アミ茶こし パール金属 00378149

ベジライブ PC柄二重アミ茶こし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00378149品番CC-1110
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

PC柄二重アミ茶こし、ステンレス製

材質ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン質量(g)33寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×35×205呼び寸法(cm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする