パール金属
プレッソ ステンレス製マッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
00379384
品番
G-3843
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
384
全長×全幅W(mm)
255×80