曜日別特売
SA-6 婦人 エバロンサンダル SA-6 婦人 エバロンサンダル 00382279

SA-6 婦人 エバロンサンダル SA-6 婦人 エバロンサンダル 00382279
SA-6 婦人 エバロンサンダル SA-6 婦人 エバロンサンダル 00382279
SA-6 婦人 エバロンサンダル SA-6 婦人 エバロンサンダル 00382279

エバロンサンダル SA-6 婦人

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
ホワイト
内容量1組注文コード00382279品番SA-6 婦人
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途
超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
ホワイトサイズM(23.0~23.5)サイズ(cm)23~23.5材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00382315
2023-06-18
用途: 物を車に積み込みするとき / 普段履きも
有限会社シースカイツリー

安価なのに滑りにくかったりとクオリティの高さに驚きです

対象商品 : 00382315
2018-12-24
用途: クリーンルーム用の履物にしています
製造業

簡単に履くことができ、すべりにくいので追加発注いたしました。
サイズ間もL・Mでほとんどの方が対応でき、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする