曜日別特売
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290

商品正面

01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290
01029-01 姫革製マチ細パイロットケース(44cm) 平野鞄 00382290

姫革製マチ細パイロットケース(44cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00382290品番01029-01
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

国産
豊岡製
本体素材:牛革(姫路革使用)
内装生地:ナイロン(スェード加工)
A3用紙まで収納可能
牛革製名札付
挿し込み錠(鍵付)
天開きタイプ
本体内部:ファイル等収納可能な多用途ポケット
上部フタ裏:ペン差し、カード入れ(2枚収納可能)

クロ質量(g)約2000寸法(横×高さ+マチ)(mm)440×330×100(内寸/425×310×85)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする