曜日別特売
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308

商品正面

22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308
22359-01 豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ 平野鞄 00382308

豊岡製3WAY縦型ダレスバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クロ
内容量1本注文コード00382308品番22359-01
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

国産
豊岡製
本体生地:白化合皮(アンティーク調)
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
A4ファイル収納可能
3WAYタイプ
タブレット収納可能
本体正面:ファスナーポケット(内部:小物収納ポケット×2、ペン差し)
本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、底板
ワンタッチ錠前
リュックベルト(ショルダーベルト兼用)×2
底鋲

クロ質量(g)約1100寸法(横×高さ+マチ)(mm)330×350×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする