曜日別特売
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351

商品正面

22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351
22361-01 豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm) 平野鞄 00382351

豊岡製3WAY横型ミニダレスバッグ(32cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クロ
内容量1本注文コード00382351品番22361-01
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

国産
豊岡製
本体生地:白化合皮(アンティーク調)
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
A4ファイル収納可能
3WAYタイプ
タブレット収納可能
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:多用途ポケット、ファスナーポケット、底板
ワンタッチ錠前
リュックベルト(ショルダーベルト兼用)×2
底鋲

クロ質量(g)約770寸法(横×高さ+マチ)(mm)320×210×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする