曜日別特売
26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369

商品正面

26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369
26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369
26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369
26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369
26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369
26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369
26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369
26673-01 豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 00382369

豊岡製薄マチ横型2本手ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クロ
内容量1本注文コード00382369品番26673-01
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

国産
豊岡製
本体生地:白化合皮(アンティーク調)
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
A4ファイル収納可能
YKKファスナー使用
本体正面:ファスナーポケット(内部:小物収納ポケット、ペン差し)
本体内部:ファスナーポケット、2分割小物ポケット、底板
着脱式ショルダーベルト付

クロ質量(g)約450寸法(横×高さ+マチ)(mm)340×250×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする