曜日別特売
23470-10 国産バッグインバッグ(A4) 平野鞄 00382710

商品正面

23470-10 国産バッグインバッグ(A4) 平野鞄 00382710
23470-10 国産バッグインバッグ(A4) 平野鞄 00382710
23470-10 国産バッグインバッグ(A4) 平野鞄 00382710
23470-10 国産バッグインバッグ(A4) 平野鞄 00382710
23470-10 国産バッグインバッグ(A4) 平野鞄 00382710
23470-10 国産バッグインバッグ(A4) 平野鞄 00382710

国産バッグインバッグ(A4)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00382710品番23470-10
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

国産
豊岡製
本体生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
B5用紙まで収納可能
収納式ループ取手
本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット
タブレット収納可能(緩衝材はありません。ご注意ください)

キャメル質量(g)約250寸法(横×高さ+マチ)(mm)340×240×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする