曜日別特売
25952-01 三角マチセカンドバッグ(26cm) 平野鞄 00382771

商品正面

25952-01 三角マチセカンドバッグ(26cm) 平野鞄 00382771
25952-01 三角マチセカンドバッグ(26cm) 平野鞄 00382771
25952-01 三角マチセカンドバッグ(26cm) 平野鞄 00382771

三角マチセカンドバッグ(26cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00382771品番25952-01
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

本体生地:合皮
付属素材:PVC(塩化ビニール)
YKKファスナー使用
A5ファイルまで収納可能
大開きファスナータイプ
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:多用途ポケット、ペン差し、ファスナー付中仕切りポケット、中仕切り板
脱着式ループハンドル

クロ質量(g)約360寸法(横×高さ+マチ)(mm)260×180×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする