キャンブロ
バスボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00383005
品番
1621CBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強いプラスチック製で使用後の食器の後片付け、食器の保管・運搬・ディスプレイ用等、用途に合わせていろいろな使い方ができます。
材質
ABS樹脂製
仕様
2コンパートメント
耐熱温度(℃)
92
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×400×125
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(大)373×357×115、(小)94×357×115
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0173-0701
注意
※ABS樹脂製のみ洗浄機対応。ポリエチレン製は、洗浄機にかけると大きく変形する恐れがありますので、予めご了承ください。