光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00383087品番2A-136G-C1GMM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。
ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。
2A-136G:最大550mの延長が可能
双方向通信
Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠
SFF-8472 MSAデジタル診断準拠
クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠
動作温度:-5℃~85℃

セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離550 m伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプマルチモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする