曜日別特売
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681

MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681
MK-L63NBK メタル&ウッドラック ドリームウェア 00383681

メタル&ウッドラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
間口(mm)620
ブラック
質量(kg)14
内容量1台注文コード00383681品番MK-L63NBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ペール上の空間や冷蔵庫の上、洗濯機上にも使えるマルチなラック
モノトーンのフレームと木目調棚板の異素材をミックスしたオープンラック
棚板は木目調のリバーシブル仕様で、ダークブラウン・ナチュラルの2色を選択可能
耐荷重が棚板1枚当たり50kgと高耐荷重設計
ブラケットの反転設置で、フラットにもこぼれ止め用にも使い分けできるボード
サイドパネル1枚、S字フック4つ、樹脂フックが4つ付属
同じシリーズを連結してもご利用可能
ネジ締め不要、組み立てはかんたんで、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用
棚板は3cm間隔で設置可能
組立用専用ゴムハンマー付き

用途棚・ラック・シェルフとして。会社 オフィス 事務所 書類 整理 収納 ファイル 物置 洗濯機ラック ランドリーラック ごみ箱 ゴミ箱材質フレーム/ブラケット:スチール(粉体塗装)、脚カバー:ポリプロピレン、ボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)14ブラック高さ(mm)1800奥行(mm)440間口(mm)620耐荷重(kg/段)50総耐荷重(kg)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする