キャンブロ
小判型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
底内寸法(mm)
675×540
540×415
605×480
675×540
長辺(mm)
740
606
683
740
短辺(mm)
600
486
559
600
TKG品番
9-0849-0603
9-0849-0501
9-0849-0502
9-0849-0503
9-0849-0601
9-0849-0602
9-0849-0603
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385035
品番
2900CTBL
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。
色
ブラック
短辺(mm)
600
長辺(mm)
740
耐熱温度(℃)
100
底内寸法(mm)
675×540
TKG品番
9-0849-0603
TKG品番(2017)
6-0761-0603