CO3253 角型ノンスリップコーフトレー キャンブロ 00385053

角型ノンスリップコーフトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラウン
底内寸法(mm)465×275
内容量1個注文コード00385053品番CO3253
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。

ブラウン短辺(mm)325長辺(mm)530底内寸法(mm)465×275TKG品番9-0849-0702耐熱温度(℃)-10~90TKG品番(2017)6-0761-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする