キャンブロ
角型ノンスリップコーフトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブラウン
底内寸法(mm)
415×325
465×275
415×325
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385062
品番
CO3646
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
色
ブラック
短辺(mm)
360
長辺(mm)
460
底内寸法(mm)
415×325
TKG品番
9-0849-0703
耐熱温度(℃)
-10~90
TKG品番(2017)
6-0761-0703