キャンブロ
角ノンスリップマイコノストレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ウォールナット
ウォールナット
マホガニー
底内寸法(mm)
410×320
535×385
410×320
460×265
380×280
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385446
品番
MY3253
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ラミネート・ノンスリップマイコノストレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
色
ウォールナット
短辺(mm)
325
長辺(mm)
530
底内寸法(mm)
410×320
TKG品番
9-0850-0903
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0762-0903
注意
※ノンスリップ加工の為洗浄機には使用出来ません。