MY3646 角ノンスリップマイコノストレー キャンブロ 00385473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ノンスリップマイコノストレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
マホガニー
底内寸法(mm)460×265
内容量1個注文コード00385473品番MY3646
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ラミネート・ノンスリップマイコノストレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。

マホガニー短辺(mm)360長辺(mm)460底内寸法(mm)460×265TKG品番9-0850-0906耐熱温度(℃)100TKG品番(2017)6-0762-0906
注意
※ノンスリップ加工の為洗浄機には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする