※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
角ノンスリップマイコノストレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
マホガニー
ウォールナット
マホガニー
底内寸法(mm)
380×280
535×385
410×320
460×265
380×280
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385498
品番
MY3343
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ラミネート・ノンスリップマイコノストレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
色
マホガニー
短辺(mm)
330
長辺(mm)
430
底内寸法(mm)
380×280
TKG品番
9-0850-0908
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0762-0908
注意
※ノンスリップ加工の為洗浄機には使用出来ません。