キャンブロ
角型マデラ・ラミネートトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
マホガニー
ウォールナット
マホガニー
底内寸法(mm)
410×310
410×310
380×280
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385516
品番
MA3646
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ラミネート・木の自然な風合いマルデ・ラミネートトレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
洗浄機対応
色
マホガニー
短辺(mm)
360
長辺(mm)
460
底内寸法(mm)
410×310
TKG品番
9-0850-1002
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0762-1002