※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
トラベゾイド型カプリトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
マホガニー
ウォールナット
マホガニー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385692
品番
CA3247TR
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ラミネート・滑らかな表面カプリトレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
洗浄機対応
色
マホガニー
短辺(mm)
320
長辺(mm)
470
耐熱温度(℃)
100
底内寸法(mm)
430×285
TKG品番
9-0850-1202
TKG品番(2017)
6-0762-1202