曜日別特売
1826 カムトレー(FRP) キャンブロ 00386313

1826 カムトレー(FRP) キャンブロ 00386313
1826 カムトレー(FRP) キャンブロ 00386313

カムトレー(FRP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
デザートタン
デザートタン
アンチークパーチメント
ライムエイド
シャーウッドグリーン
ブラック
アンチークパーチメントシルバー
カントリーオーク
ホライゾンブルー
メローアイボリー
ホワイト
アンチークパーチメントゴールド
アブストラクトタン
アブストラクトグレー
ライトエルム
ラタン
パールグレー
ブラジルブラウン
シトラスオレンジ
スレートブルー
ティール
マスタード
ロビンエッグブルー
キャンブロレッド
Lブッチャーブロック
ジャバチーク
ブラッシュ
ライトブッチャーブロック
底内寸法(mm)620×420
内容量1個注文コード00386313品番1826
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

長持ちするために作られています。
アルミニウム枠の補強。トレーの端に組み込まれていて、強度と堅固さがさらに高められているため、ひび、こわれ、そりをふせいでいます。
積み重ね突起は8箇所あり、トレー同士の密着を防止し、バランスよく積み重ねられるとともに、トレーを取りやすくしています。
積み重ね突起により、積み重ねられた各トレーの間のわずかな空間を空気がスムーズに流れ、湿気を防ぐので乾燥が早く衛生的です。(ドライスタック効果)
洗浄機対応

耐熱温度(℃)100色番104底内寸法(mm)620×420TKG品番9-0851-0171TKG品番(2017)6-0763-0171デザートタン短辺(mm)452長辺(mm)652
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする