HOJO
集成材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
500
500
600
厚さ(mm)
20
20
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
00386718
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
優しいピンク色と白色(源平混色)のコントラストがきれいです。国産杉より赤みが薄く、やわらかな明るい仕上がりになっています。リュウスギとも呼ばれています。うら面には生節(いきぶし)が多くあります。
材質
柳杉
長さ(mm)
2100
幅(mm)
500
厚さ(mm)
20
等級
A・B
比重
気乾比重:0.38
色調
無塗装