1418FF ファーストフードトレー キャンブロ 00387038

ファーストフードトレー

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
底内寸法(mm)420×320
内容量1個注文コード00387038品番1418FF
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。
製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。
このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。
魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。

材質ポリプロピレンレッド短辺(mm)356長辺(mm)457耐熱温度(℃)80色番163底内寸法(mm)420×320TKG品番9-0855-0321TKG品番(2017)6-0765-0321
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 患者様用と致しまして
医療法人丹沢病院医療・福祉・介護関連業

値段は少し高めですが、品質は良く、当院のスタッフからも評価が高いです。患者様も、形状、色調等気に入って頂いております。

対象商品 : 00386995
2023-05-17
用途: 自宅用
サービス業

ファーストフードトレーなので丈夫で使いやすい。
食器が滑りにくい。

対象商品 : 00386995
2022-05-31
用途: 休憩
農・林・水産業

ちょうど良い大きさ。
深いグリーンのトレーを探してました。
休憩の時に使用するので、Italyを
連想するようなカラーが欲しかった。
スプーンかフォーク、あるいはストローを
赤にしたなら、カラフルに気分も
変わるかな?
そして、滑りにくいのも助かります。

対象商品 : 00386855
2021-04-18
用途: 配膳時
教育・研究機関

割と大きめのサイズを購入したため、場所をとってしまいますが、思ったほど重くなく丈夫です。大きめのサイズや材質等、トレーはものによってかなり値段が上がってしまうので、手頃な価格で購入することができてよかったです。

対象商品 : 00386855
2020-04-15
用途: 調味料置き
その他業種

色、大きさがちょうど良かった。もっとサイズが充実していると良い。

対象商品 : 00387074
2019-01-21
用途: 店舗でのイートインでの飲食の提供に使用
合同会社RYU'Sカンパニー

トレイ自体はつくりもしっかりとしているが、
思った以上にグラスやマグカップが滑る。

対象商品 : 00386952
2018-12-17
用途: 来店客へ定食をお出しするときのSETトレーとして
くりちゃん本舗飲食業

トレーの大きさが丁度良い。
ただ、少し食器が滑ってしまうのが難点。

対象商品 : 00386837
2018-03-21
用途: 食事
その他業種

PC画面でみたときは、明るい色味だったので注文したが、実際届いた品はグレーがかっていて思ったより暗い色味だったのでがっかりした。でも、滑りにくく、持ちやすくて使い勝手がよく、大きさも程よい感じで機能面では良かった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする