曜日別特売
CSPK2172 540型 カムシェルビング用ポストキット キャンブロ 00389847

540型 カムシェルビング用ポストキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1185-0303
内容量1個注文コード00389847品番CSPK2172
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
固定ユニット用ポストキット(柱)2本のポストと1組のポストコネクタ(上部と底部)が入っています。ポストでシェルビングユニットの高さが決まります。(高さ表示はフットを完全に伸ばした状態です。)

寸法(奥行D×高さH)(mm)540×1830セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1耐冷温度(℃)-38TKG品番(2017)6-1056-0303TKG品番9-1185-0303奥行(mm)540
注意
※オプションキャスターは取り付け出来ません。
※1台分はポストキットが2セット必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする