曜日別特売
CSU55607S 360ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 キャンブロ 00391125

360ソリッド型 カムシェルビングセット 5段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)1830
間口W×奥行D×高さH(mm)1520×360×1830
1520×360×1830
610×360×1830
760×360×1830
910×360×1830
1070×360×1830
1220×360×1830
1380×360×1830
1820×360×1830
610×360×1430
760×360×1430
910×360×1430
1070×360×1430
1220×360×1430
1380×360×1430
1520×360×1430
1820×360×1430
610×360×1630
760×360×1630
910×360×1630
1070×360×1630
1220×360×1630
1380×360×1630
1520×360×1630
1820×360×1630
610×360×2140
760×360×2140
910×360×2140
1070×360×2140
1220×360×2140
1380×360×2140
1520×360×2140
1820×360×2140
内容量1個注文コード00391125品番CSU55607S
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。
調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。

間口W×奥行D×高さH(mm)1520×360×1830段数5高さ(mm)1830奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38TKG品番9-1186-0147TKG品番(2017)6-1057-0147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする