CSU48545S 460ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ 00391518

CSU48545S 460ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ 00391518
CSU48545S 460ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ 00391518

460ソリッド型 カムシェルビングセット 4段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)1430
間口W×奥行D×高さH(mm)1380×460×1430
1380×460×1430
610×460×1430
760×460×1430
910×460×1430
1070×460×1430
1220×460×1430
1520×460×1430
1820×460×1430
610×460×820
760×460×820
910×460×820
1070×460×820
1220×460×820
1380×460×820
1520×460×820
1820×460×820
610×460×1630
760×460×1630
910×460×1630
1070×460×1630
1220×460×1630
1380×460×1630
1520×460×1630
1820×460×1630
610×460×1830
760×460×1830
910×460×1830
1070×460×1830
1220×460×1830
1380×460×1830
1520×460×1830
1820×460×1830
610×460×2140
760×460×2140
910×460×2140
1070×460×2140
1220×460×2140
1380×460×2140
1520×460×2140
1820×460×2140
内容量1個注文コード00391518品番CSU48545S
参考基準価格(税別)¥246,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)
組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。
調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。

間口W×奥行D×高さH(mm)1380×460×1430段数4高さ(mm)1430奥行(mm)460耐冷温度(℃)-38TKG品番9-1186-0222TKG品番(2017)6-1057-0222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする