アイアイ
ステンオープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法B1(mm)
60
45
60
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391688
品番
BK-782
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
チェーンの連結等
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
18