BK-787 ステンパッドアイリング アイアイ 00391740

BK-787 ステンパッドアイリング アイアイ 00391740
BK-787 ステンパッドアイリング アイアイ 00391740

ステンパッドアイリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B1(mm)45
内容量1個注文コード00391740品番BK-787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

チェーンの連結等

材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)30寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする