アイアイ
ステンパッドアイリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B1(mm)
60
45
60
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391749
品番
BK-788
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
チェーンの連結等
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60