BK-789 ステンパッドアイリング アイアイ 00391758

BK-789 ステンパッドアイリング アイアイ 00391758
BK-789 ステンパッドアイリング アイアイ 00391758

ステンパッドアイリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B1(mm)80
内容量1個注文コード00391758品番BK-789
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チェーンの連結等

材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法H(mm)32寸法d(mm)5.2寸法A(mm)26寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法B2(mm)60寸法B1(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする