アイアイ
ステンアイストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
6
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391776
品番
15-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
58
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
44
寸法L3(mm)
15
寸法h(mm)
16