曜日別特売
15-127 ステンアイストラップ アイアイ 00391785

15-127 ステンアイストラップ アイアイ 00391785
15-127 ステンアイストラップ アイアイ 00391785
15-127 ステンアイストラップ アイアイ 00391785

ステンアイストラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード00391785品番15-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)25寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)62寸法D(mm)8寸法L2(mm)47寸法L3(mm)13寸法h(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする