15-724 ステンスイベル アイアイ 00391898

15-724 ステンスイベル アイアイ 00391898
15-724 ステンスイベル アイアイ 00391898
15-724 ステンスイベル アイアイ 00391898

ステンスイベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード00391898品番15-724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)59寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする