アイアイ
ステンスイベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
8.2
5
6
7.2
8.2
9.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391925
品番
15-727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
100
寸法D(mm)
8.2
寸法L2(mm)
22
寸法W1(mm)
39
寸法W2(mm)
22