15-728 ステンスイベル アイアイ 00391941

15-728 ステンスイベル アイアイ 00391941
15-728 ステンスイベル アイアイ 00391941
15-728 ステンスイベル アイアイ 00391941

ステンスイベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)9.6
内容量1個注文コード00391941品番15-728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)115寸法D(mm)9.6寸法L2(mm)26寸法W1(mm)43寸法W2(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする