曜日別特売
BK-983 ダブルグランドフック アイアイ 00391950

BK-983 ダブルグランドフック アイアイ 00391950
BK-983 ダブルグランドフック アイアイ 00391950

ダブルグランドフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00391950品番BK-983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする