WAKI(和気産業)
ステンネジシャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
26
18
21
25
26
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391986
品番
15-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
26
寸法B(mm)
26
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
13