BK-982 グランドフック WAKI(和気産業) 00392239

BK-982 グランドフック WAKI(和気産業) 00392239
BK-982 グランドフック WAKI(和気産業) 00392239

グランドフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00392239品番BK-982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする