曜日別特売
87541 M ホワイト ケアミュール オカ 00395310

ケアミュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)約22~25
内容量1個注文コード00395310品番87541 M ホワイト
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,024
販売価格(税別)
1,840

介護者の足を護るサンダル。
濡れた面を捉える形状の特殊ソールですべりにくい。
すべりにくい作業用サンダル。
水回りの作業をサポート(浴室・シャワールーム・プールサイド・ベランダ他)。
サンダルの側面・ソールにあけた穴により、内部に水が溜まることもありません。
ほどよい硬さに調整した材質でペダルの上げ下げなど、足元で行う作業に伴う痛みを軽減させます。
脱ぎ履きしやすいサンダルタイプです。

材質EVA樹脂ホワイトサイズM質量(g)M:209、L:298サイズ(cm)約22~25靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする