曜日別特売
DN-0275 ベージュ M 前開きらくらくブラジャー ドンナ 00397629

前開きらくらくブラジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00397629品番DN-0275 ベージュ M
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

寝たままでも着脱簡単、締め付けないらくらくブラジャー。
ワイヤー無しで締め付けません。

材質身生地:綿95%・ポリウレタン5%、レース:ナイロン・ポリウレタン、カップ表・フロント台:ポリエステル65%・綿35%サイズ(cm)【バスト】M:79~87、L:86~94対応手洗い可(塩素サラシ不可・日陰吊り干し)使用機器脱水機不可、乾燥機不可(タンブラー不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする