曜日別特売
1826DBC カムカート2ドアタイプフードボックス用 キャンブロ 00398755

※フードボックスは別売です

カムカート2ドアタイプフードボックス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1216-0201
内容量1個注文コード00398755品番1826DBC
参考基準価格(税別)¥735,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。
すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。
サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
ボックスを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。

質量(kg)62コーヒーベージュキャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×845×1620容積28.35LTKG品番9-1216-0201TKG品番(2017)6-1094-0201
注意
※フードボックスは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする